Rukavice Grip (maloobchodní balení) oranžová XL

Artiklové číslo: A109ORRXL
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
Barva Orange
Velikost rukavice 10

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A109ORRXL
EAN / GTIN 5036108150397
Číslo výrobce A109ORRXL

Popis

Popis:

Vysoce kvalitní latexové rukavice máčené v dlani s úpletem 10, které poskytují dobrou odolnost proti roztržení a oděru, pro bezpečnou manipulaci za mokra i za sucha. Otevřená zádní část pro ventilaci a ergonomický design pro snížení únavy rukou. Konstrukce rukavice pomáhá snižovat únavu rukou.

Charakteristika:

  • Latexový povrch nabízí vynikající úchop
  • Odolná vložka úplet 10
  • Prodyšná bezešvá podšívka
  • Máčené dlaně pro zvýšenou obratnost a ventilaci
  • Open back pro zvýšenou prodyšnost
  • Základní stavební rukavice
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2143A)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Materiál:

Materiál: Polyester; Elastické;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku