Ochrana rukou Grip Performance šedá/černá L

Artiklové číslo: A106G8RL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Grau/Schwarz
Velikost rukavice 9

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A106G8RL
EAN / GTIN 5036146017874
Číslo výrobce A106G8RL

Popis

Popis:

Grip 10 Latexová rukavice se zesíleným palcem (balení po 12 ks)

Charakteristika:

  • Zesílená část palce pro extra ochranu a odolnost
  • Latexový potah nabízí vynikající přilnavost
  • Základní stavební rukavice
  • Vynikající odolnost a přilnavost za mokra i za sucha
  • Ochrana proti kontaktnímu teplu do 100°C
  • Pro větší pohodlí se prodávají v balení po 12 kusech.
  • Odolná vložka úplet 10
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Nový vzhled
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2142X)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)

Materiál:

Materiál: Polyester; Bavlna; Elastické;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku