Popis:
Sada nástrojů EasyFinish 3D od společnosti LUKAS ukončí časově náročnou práci. S touto sadou máte flexibilně k dispozici deset přesných nástrojů v osvědčené kvalitě LUKAS pro všechny možné způsoby následného zpracování 3D tištěných výrobků, např. také pro laserové svařování s (LMD-w) a bez drátu: Vyhlazení povrchů, např. odstranění schodovitých efektů na svazích a poloměrech, vytvoření rovných povrchů nebo vyčištění otvorů a konečné leštění není problém. A co je nejlepší: všech deset nástrojů v sadě má 3mm stopku. Pro všechny aplikace potřebujete pouze jeden stroj s pohonem. Zejména naše série 3D tiskových fréz se speciálně vyvinutou geometrií a speciálně optimalizovaným oozubeníením umožňují odstranit podpůrné struktury jako skalpelem a jednoduše je odříznout. Uživatel tak ušetří námahu, pracovní čas a zbytečné kroky při ručním dokončování.
Výhoda:
Součástí této sady je: Deset přesných nástrojů v osvědčené kvalitě LUKAS pro všechny možné způsoby následného zpracování aditivně vyráběných forem.
Zejména řada fréz pro 3D tisk se speciálně vyvinutou geometrií a speciálně optimalizovaným ozubením umožňuje odstranit nosné konstrukce jako skalpelem a jednoduše je odříznout.
Ušetříte námahu, pracovní čas a zbytečné kroky při ručním dokončování.
Vysoce kvalitní ocelové stopky nástrojů optimálně zapadají do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.
Použití:
Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: dobře se hodí
nástrojové oceli: vhodné
Ocel odolná proti korozi/kyselinám/teplu a ocelolitina: vhodné pro
Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: vhodné
Materiál:
nerezová ocel
Ocel
plast a dřevo
Vhodné pro:
Odhrotování: velmi vhodné
Jemné mletí: dobře se hodí
Frézování: vhodné
Leštění: vhodné
Přesné obrábění: vhodné
Rozsah dodávky:
AT10010320300;A10020320300;A10030605324;A10011602303;A200000408353;A200200510353;A201401013353;A2610006103120;A2610010103120;A2615010103120
Poznámka:
Ukončete časově náročné následné zpracování dat
Čtyři montážní body pro demontáž podpěrných konstrukcí - správná varianta pro každý úhel
Tři upevněné hroty různých tvarů, vyzkoušené při výrobě nástrojů a forem
Pro jemné až lesklé leštění i těch nejmenších povrchů. Tři lešticí kolíky P2