LUKAS HFT nástroj pro zpětné odjehlování nerezové oceli/ocelí 18x11 mm stopka 8 mm / ozubení 3 / GSL 120 mm

Artiklové číslo: A10171811803
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
Druh produktu Technická fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A10171811803
EAN / GTIN 4027497605521
Číslo výrobce A10171811803
L-číslo L50250 524

Popis

Popis:

Vaše přidané hodnoty: - Efektivní práce: Rychlé odstraňování velkého množství materiálu a zároveň dobré výsledky na povrchu - Dokonalá rozměrová přesnost: Optimálně se hodí do hnacího stroje - Dlouhé břity bez přerušení nabízejí nejlepší povrchové výsledky v optimálním čase - Pro časově úsporné obrábění těžko přístupných míst v trubkách, pouzdrech nebo kontejnerech - Bez koroze díky zinkovo-niklovému povlaku - S cenově výhodným jednoduchým oozubeníením - Umožňuje přesně definované 45° úkosy - Díky vysoce kvalitní ocelové stopce nedochází k nebezpečnému zlomení stopky - Díky speciálnímu V-pájení je zabráněno nebezpečnému zlomení stopky i při vysokém tahovém zatížení - Bez chromového povlaku Vaše výhody: - Velký úběr materiálu v co nejkratším čase při obrábění ocelových odlitků, svarových spojů, kalených a nekalených ocelí s vysokou pevností a nerezových ocelí. Dobrého výsledku na povrchu dosáhnete rychle a efektivně. - Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje dokonale zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí. - Dlouhé řezné hrany tohoto nástroje se obejdou bez přerušení a nabízejí nejlepší povrchové výsledky díky úspornému jednoduchému oozubeníení. - Tento nástroj umožňuje bezproblémové zpětné odjehlování, které je jinak komplikované. Definované 45° úkosy v těžko přístupných místech potrubí, skříní nebo nádob lze vytvořit bez námahy. Díky speciálnímu V-páskování je rovněž zabráněno zlomení hřídele v důsledku nadměrného zatížení posuvu.

Charakteristika:

Tvar nástroje: reverzní odjehlovač
Celková délka: 120 mm
Délka dříku: 109 mm
Držák nástroje: stopka
Rozměr držáku nástroje: 8 mm
Šířka / délka / výška nástroje: 11 mm
Průměr nástroje: 18 mm
Ozubení: Z3 střední jednoduché ozubení

Výhoda:

Velký úběr materiálu v co nejkratším čase při obrábění ocelových odlitků, svarových spojů, kalených a nekalených ocelí s vysokou pevností a nerezových ocelí. Tímto způsobem dosáhnete dobrého výsledku povrchu rychle a efektivně.
Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.
Dlouhé řezné hrany tohoto nástroje se obejdou bez přerušení a nabízejí nejlepší povrchové výsledky díky úspornému jednoduchému ozubení.
Tento nástroj bez námahy umožňuje jinak komplikované zpětné odjehlování. Definované 45° úkosy na těžko přístupných místech v potrubí, skříních nebo nádobách lze vyrobit bez námahy. Díky speciálnímu V-páskování je rovněž zabráněno zlomení hřídele v důsledku nadměrného zatížení posuvu.

Použití:

Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: dobře se hodí
Nástrojové oceli: vhodné
Ocel odolná proti korozi/kyselinám/teplu a ocelolitina: vhodná pro
Slitiny titanu a niklu: vhodné

Materiál:

Ocel
nerezová ocel
Titan

Vhodné pro:

Zkosení: dobře se hodí
Odhrotování: dobře se hodí
Přesné obrábění: vhodné
Jemné mletí: -
Frézování: vhodné
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: -
Leštění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: -

Poznámka:

Efektivní práce: Rychlé odstranění velkého množství materiálu a zároveň dobré výsledky na povrchu.
Dokonalá rozměrová přesnost: perfektně se hodí do hnacího stroje.
Dlouhé řezné hrany bez přerušení zajišťují nejlepší povrchové výsledky v optimálním čase.
Pro časově úsporné obrábění těžko přístupných míst v potrubí, skříních nebo kontejnerech.
S nákladově efektivním jednoduchým ozubením
Umožňuje přesně definované 45° zkosení
Díky vysoce kvalitní ocelové stopce nedochází k nebezpečnému zlomení stopky.
Speciální V-pájení zabraňuje nebezpečnému zlomení dříku i při vysokém tahovém zatížení.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku