LUKAS HFF fréza zaoblený oblouk pro hliník 12x25 mm stopka 6 mm / ozubení 9 / povlak LightFlow

Artiklové číslo: A10101225609LF
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
Druh produktu Technická fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A10101225609LF
EAN / GTIN 4027497128587
Číslo výrobce A10101225609LF
L-číslo L50250 689

Popis

Popis:

Vaše přidaná hodnota: - Ostrá břitová hrana pro velmi vysoký objem třísek v krátkém čase - Dokonalá rozměrová přesnost: Dokonalá rozměrová přesnost: optimálně se hodí do poháněcího stroje - Velký objem třísek díky hrubému oozubeníení pro rychlou práci - Díky maximálnímu průřezu třísek není při práci potřeba téměř žádná síla - Nerezaví díky zinkovo-niklovému provedení. Bez koroze díky zinkovo-niklovému povlaku - Perfektní povrchová úprava díky fazetovému oozubeníení - Žádné nebezpečné lámání stopky díky stopce z vysoce kvalitní oceli - Velmi hladký chod nástroje s malými vibracemi a bez chvění díky optimalizovanému úhlu záběru - Optimální součinnost mezi řezným čepem a povlakem LightFlow - I při nejextrémnějších aplikacích dochází ke zlomení břitu jen velmi zřídka - Díky fazetovému oozubeníení zůstávají břity déle ostré: Při práci je zapotřebí méně síly a opotřebení stroje je nízké Vaše výhody: - Řezné hrany nástroje ostré jako břitva vytvářejí působivě vysoký objem třísek na měkkých druzích hliníku a slitinách. Nástroj také nevyžaduje téměř žádnou sílu. - Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje dokonale zapadá do hnacího stroje. Zaseknutí, prokluzování nebo dokonce zlomení stopky jsou minulostí. - Téměř žádné třísky, velký objem třísek a optimalizovaný úhel záběru i v těch nejextrémnějších aplikacích: to vše umožňuje fazetové oozubeníení tohoto nástroje. Díky dlouhotrvající ostrosti břitů je navíc při práci potřeba menší síly a opotřebení stroje je nízké. Nářadí pracuje tiše, bez chrastění a vibrací.

Charakteristika:

Tvar nástroje: Kulatý oblouk
Celková délka: 65 mm
Délka dříku: 40 mm
Držák nástroje: stopka
rozměr držáku nástroje: 6 mm
Šířka / délka / výška nástroje: 25 mm
Průměr nástroje: 12 mm
Ozubení: Z9 Alu hrubé fazetové ozubení
Povlak: LightFlow

Výhoda:

Řezné hrany nástroje ostré jako břitva vytvářejí působivě vysoký objem třísek na měkkých druzích hliníku a slitinách. Jeho používání také nevyžaduje téměř žádné úsilí.
Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.
Téměř žádné třísky, velký objem třísek a optimalizovaný úhel záběru i v těch nejextrémnějších aplikacích: to vše umožňuje fazetové ozubení tohoto nástroje. Díky dlouhotrvající ostrosti břitů je navíc při práci potřeba menší síly a opotřebení stroje je nízké. Nářadí pracuje tiše, bez chrastění a vibrací.

Použití:

Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: dobře se hodí
Plasty/dřevo/pryž: dobře se hodí

Materiál:

Hliník
plast a dřevo

Vhodné pro:

Zkosení: dobře se hodí
Odhrotování: dobře se hodí
Obrábění svařovacích švů: dobře se hodí
Frézování: vhodné
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: vhodné
Odstraňování laku: -
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: -

Poznámka:

Ostrá břitva pro velmi vysoký objem třísek v krátkém čase
Dokonalá rozměrová přesnost: perfektně se hodí do hnacího stroje.
Velký objem třísek díky hrubému ozubení pro rychlou práci
Díky maximálnímu průřezu třísek není při práci potřeba téměř žádná síla.
Dokonalý výsledek povrchu díky fazetovému ozubení
Díky vysoce kvalitní ocelové stopce nedochází k nebezpečnému zlomení stopky.
Velmi tichý chod nářadí s malými vibracemi a bez drnčení díky optimalizovanému úhlu záběru.
Optimální součinnost mezi řezným kolíkem a povlakem LightFlow
I při nejextrémnějších aplikacích dochází k prolomení řezu jen velmi zřídka.
Díky fazetovému ozubení zůstávají řezné hrany déle ostré: při práci je potřeba menší síla a opotřebení stroje je nízké.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku