LUKAS HFF fréza zaoblený oblouk pro tvrdé materiály 12x25 mm stopka 6 mm / ozubení 4

Artiklové číslo: A10101225604
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Technická fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A10101225604
EAN / GTIN 4027497005147
Číslo výrobce A10101225604

Popis

Popis:

Vaše přidané hodnoty: - Efektivní práce: Rychle a agresivně odstraňuje velké množství materiálu a zároveň dosahuje dobrých povrchových výsledků - Dokonalá rozměrová přesnost: optimálně zapadá do elektrického nástroje - Dlouhé řezné hrany bez přerušení nabízejí nejlepší povrchové výsledky v optimálním čase - Bez koroze díky zinkovo-niklovému povlaku - S cenově výhodným jednoduchým oozubeníením - Žádné nebezpečné zlomení hřídele díky vysoce kvalitní ocelové hřídeli - Bez chromového povlaku Vaše výhody: - Velký úběr materiálu v co nejkratším čase při obrábění vysoce legovaných ocelí, litiny odolné vůči rzi, kyselinám a žáru. Dobrého výsledku na povrchu dosáhnete rychle a efektivně. - Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje dokonale zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí. - Dlouhé řezné hrany tohoto nástroje se obejdou bez přerušení a nabízejí nejlepší povrchové výsledky díky úspornému jednoduchému oozubeníení.

Charakteristika:

Tvar nástroje: Kulatý oblouk
Celková délka: 65 mm
Délka dříku: 40 mm
Držák nástroje: stopka
rozměr držáku nástroje: 6 mm
Šířka / délka / výška nástroje: 25 mm
Průměr nástroje: 12 mm
Ozubení: Z4 střední křížové ozubení +

Výhoda:

Velký úběr materiálu v co nejkratším čase při práci s vysoce legovanými ocelemi, litinou odolnou proti rzi, kyselinám a žáru. Tímto způsobem dosáhnete dobrého výsledku povrchu rychle a efektivně.
Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.
Dlouhé řezné hrany tohoto nástroje se obejdou bez přerušení a nabízejí nejlepší povrchové výsledky díky úspornému jednoduchému ozubení.

Použití:

Legované/temperované oceli: dobře se hodí
Nástrojové oceli: vhodné
Nerezová/kyselinovzdorná/tepelně odolná ocel a litá ocel: dobře se hodí
Slitiny titanu a niklu: dobře se hodí
Plast/dřevo/guma: vhodné

Materiál:

Ocel
nerezová ocel
Titan
plast a dřevo

Vhodné pro:

Zkosení: dobře se hodí
Odhrotování: dobře se hodí
Obrábění svařovacích švů: dobře se hodí
Frézování: vhodné
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: vhodné
Odstraňování laku: -
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: -

Poznámka:

Efektivní práce: Rychle a agresivně odstraňuje velké množství materiálu a zároveň dosahuje dobrých výsledků na povrchu.
Dokonalá rozměrová přesnost: perfektně se hodí do hnacího stroje.
Dlouhé řezné hrany bez přerušení zajišťují nejlepší povrchové výsledky v optimálním čase.
S nákladově efektivním jednoduchým ozubením
Díky vysoce kvalitní ocelové stopce nedochází k nebezpečnému zlomení stopky.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku