Rukavice Grip - latex černá L

Artiklové číslo: A100K8RL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Schwarz
Velikost rukavice 9

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A100K8RL
EAN / GTIN 5036108301959
Číslo výrobce A100K8RL

Popis

Popis:

Vysoce kvalitní latexové rukavice máčené v dlani s ápletem 10, které poskytují dobrou odolnost proti roztržení a oděru, pro bezpečnou manipulaci za mokra i za sucha. Otevřená zádní část pro ventilaci a ergonomický design pro snížení únavy rukou.

Charakteristika:

  • Zátěr z latexové pěny pro vynikající přilnavost ve vlhkých i suchých podmínkách
  • Latexový povrch nabízí vynikající úchop
  • Odolná vložka úplet 10
  • Prodyšná bezešvá podšívka
  • Rukavice Premium quality
  • Open back pro zvýšenou prodyšnost
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • ANSI prořez úroveň A1
  • ANSI oděr úroveň 2

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2143A)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Materiál:

Materiál: Polyester; Elastické;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku