Popis:
Vaše přidaná hodnota: - Efektivní práce: Rychlé odstraňování velkého množství materiálu a zároveň dobré výsledky na povrchu - Dokonalá rozměrová přesnost: optimálně zapadá do elektrického nástroje - Dlouhé řezné hrany bez přerušení nabízejí nejlepší výsledky na povrchu v optimálním čase - Bez koroze díky zinkovo-niklovému povlaku - S cenově výhodným jednoduchým oozubeníením - Žádné nebezpečné zlomení hřídele díky vysoce kvalitní ocelové hřídeli - Bez chromování Vaše výhody: - Velký úběr materiálu v co nejkratším čase při obrábění ocelových odlitků, svarových spojů, kalených a nekalených ocelí s vysokou pevností a nerezových ocelí. Dobrého výsledku na povrchu dosáhnete rychle a efektivně. - Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje dokonale zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí. - Dlouhé řezné hrany tohoto nástroje se obejdou bez přerušení a nabízejí nejlepší povrchové výsledky díky úspornému jednoduchému oozubeníení.
Charakteristika:
Tvar nástroje: kapka
Celková délka: 220 mm
Délka hřídele: 200 mm
Držák nástroje: stopka
rozměr držáku nástroje: 6 mm
Šířka / délka / výška nástroje: 20 mm
Průměr nástroje: 12 mm
Ozubení: Z3 střední jednoduché ozubení
Výhoda:
Velký úběr materiálu v co nejkratším čase při obrábění ocelových odlitků, svarových spojů, kalených a nekalených ocelí s vysokou pevností a nerezových ocelí. Tímto způsobem dosáhnete dobrého výsledku povrchu rychle a efektivně.
Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.
Dlouhé řezné hrany tohoto nástroje se obejdou bez přerušení a nabízejí nejlepší povrchové výsledky díky úspornému jednoduchému ozubení.
Použití:
Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: dobře se hodí
Nástrojové oceli: vhodné
Ocel odolná proti korozi/kyselinám/teplu a ocelolitina: vhodná pro
Slitiny titanu a niklu: vhodné
Materiál:
Ocel
nerezová ocel
Titan
Vhodné pro:
Zkosení: dobře se hodí
Odhrotování: dobře se hodí
Obrábění svařovacích švů: dobře se hodí
Jemné mletí: -
Frézování: vhodné
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: -
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: -
Poznámka:
Efektivní práce: Rychlé odstranění velkého množství materiálu a zároveň dobré výsledky na povrchu.
Dokonalá rozměrová přesnost: perfektně se hodí do hnacího stroje.
Dlouhé řezné hrany bez přerušení zajišťují nejlepší povrchové výsledky v optimálním čase.
S nákladově efektivním jednoduchým ozubením
Díky vysoce kvalitní ocelové stopce nedochází k nebezpečnému zlomení stopky.