Popis:
Vaše přidaná hodnota: - Efektivní práce s univerzálním oozubeníením: Rychle odstraňte velké množství materiálu a zároveň dosáhněte dobrých povrchových výsledků - Dokonalá přesnost rozměrů: Perfektně se hodí do elektrického nářadí - Nerezaví díky zinkovo-niklovému povlaku - Žádné nebezpečné zlomení stopky díky stopce z vysoce kvalitní oceli - Bez chromového povlaku Vaše výhody: - Všestranný pomocník: Odstranění velkého množství zásob v co nejkratším čase. S tímto univerzálně použitelným nástrojem dosáhnete dobrého povrchu rychle a efektivně na nejrůznějších materiálech. - Vysoce kvalitní ocelová hřídel nástroje dokonale zapadá do pohonné jednotky. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.
Charakteristika:
Tvar nástroje: špičatý kužel
Celková délka: 65 mm
Délka dříku: 40 mm
Držák nástroje: stopka
rozměr držáku nástroje: 6 mm
Šířka / délka / výška nástroje: 25 mm
Průměr nástroje: 12 mm
Ozubení: univerzální ozubení Base-X
Výhoda:
Všestranný pomocník: Hodně odstranění v co nejkratším čase. S tímto univerzálně použitelným nástrojem můžete rychle a efektivně dosáhnout dobrého výsledku na povrchu nejrůznějších materiálů.
Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.
Použití:
Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: dobře se hodí
Nástrojové oceli: vhodné
Ocel odolná proti korozi/kyselinám/teplu a ocelolitina: vhodná pro
Litina: dobře se hodí
Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: vhodné
Slitiny titanu a niklu: vhodné
Materiál:
Ocel
Litina
nerezová ocel
plast a dřevo
Vhodné pro:
Zkosení: dobře se hodí
Odhrotování: dobře se hodí
Přesné obrábění: vhodné
Obrábění svařovacích švů: dobře se hodí
Frézování: vhodné
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: -
Leštění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: -
Poznámka:
Efektivní práce s univerzálním ozubením: Rychle odstraňte velké množství materiálu a zároveň dosáhněte dobrých povrchových výsledků.
Dokonalá rozměrová přesnost: perfektně se hodí do hnacího stroje.
Díky vysoce kvalitní ocelové stopce nedochází k nebezpečnému zlomení stopky.