Fréza LUKAS HFAS válcový tvar pro ocel 16x25 mm stopka 6 mm čelní ozubení 7

Artiklové číslo: A100116256080001
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
Druh produktu Technická fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A100116256080001
EAN / GTIN 4027497002085
Číslo výrobce A100116256080001

Popis

Popis:

Vaše přidané hodnoty: - Efektivní práce: Rychle a agresivně odstraňuje velké množství materiálu a zároveň dosahuje dobrých povrchových výsledků - Dokonalá rozměrová přesnost: Optimálně se hodí do pohonu stroje - Díky křížovému oozubeníení lze dobře obrábět i tvrdší materiály - Bez koroze díky zinkovo-niklovému povlaku - Malá námaha při práci: Křížové oozubeníení zajišťuje zvýšené přítlačné síly - Žádné nebezpečné zlomení stopky díky stopce z vysoce kvalitní oceli - Bez chromového povlaku Vaše výhody: - Velký úběr materiálu v co nejkratším čase při obrábění ocelových odlitků, svarových spojů, kalených a nekalených ocelí s vysokou pevností a nerezových ocelí. Dobrého výsledku na povrchu dosáhnete rychle a efektivně. - Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje dokonale zapadá do hnacího stroje. Zaseknutí, prokluzování nebo dokonce zlomení stopky jsou minulostí. - Křížové oozubeníení tohoto nástroje umožňuje i snadné obrábění tvrdých a houževnatých materiálů. Zvýšené přítlačné síly způsobené tímto oozubeníením rovněž ulehčují pracovníkovi. Úsilí potřebné k práci je nízké.

Charakteristika:

Tvar nástroje: válec
Celková délka: 65 mm
Délka dříku: 40 mm
Držák nástroje: stopka
Rozměr držáku nástroje: 6 mm
Šířka / délka / výška nástroje: 25 mm
Průměr nástroje: 16 mm
Ozubení: Z7 Ocelové střední křížové ozubení

Výhoda:

Velký úběr materiálu ve velmi krátkém čase při obrábění ocelových odlitků, svarových spojů, kalených a nekalených ocelí s vysokou pevností a nerezových ocelí. Dobrého výsledku na povrchu dosáhnete rychle a efektivně.
Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje dokonale zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.
Křížové ozubení tohoto nástroje dokonce umožňuje snadné obrábění tvrdých a houževnatých materiálů. Zvýšené přítlačné síly způsobené tímto ozubením rovněž ulehčují pracovníkovi. Síla potřebná při práci je malá.

Použití:

Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: dobře se hodí
Nástrojové oceli: vhodné
Litina: dobře se hodí
Slitiny titanu a niklu: vhodné

Materiál:

Ocel
Litina
Titan

Vhodné pro:

Zkosení: dobře se hodí
Odhrotování: dobře se hodí
Obrábění svařovacích švů: dobře se hodí
Frézování: vhodné
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: vhodné
Odstraňování laku: -
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Čištění: -
Saténová povrchová úprava: -
Hrubé broušení: -

Poznámka:

Efektivní práce: Rychle a agresivně odstraňuje velké množství materiálu a zároveň dosahuje dobrých výsledků na povrchu.
Dokonalá rozměrová přesnost: perfektně se hodí do hnacího stroje.
Díky křížovému ozubení lze dobře obrábět i tvrdší materiály.
Malá námaha při práci: Křížové ozubení zajišťuje větší kontaktní síly.
Díky vysoce kvalitní ocelové stopce nedochází k nebezpečnému zlomení stopky.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku