LUKAS HFAS fréza válcová pro kalené oceli 12x25 mm stopka 6 mm / čelní ozubení ZF1

Artiklové číslo: A100112256160001
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
    Druh produktu Technická fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo A100112256160001
    EAN / GTIN 4027497524747
    Číslo výrobce A100112256160001
    L-číslo L50250 688

    Popis

    Popis:

    Vaše přidaná hodnota: - Dokonalá rozměrová přesnost: perfektně pasuje do hnacího stroje - S jemným oozubeníením pro nejlepší povrchové výsledky - Bez koroze díky zinkovo-niklovému povlaku - Hladký chod nástroje s malými vibracemi a bez chvění díky jemnému oozubeníení - Žádné nebezpečné zlomení stopky díky stopce z vysoce kvalitní oceli - Bez chromového povlaku Vaše výhody: - Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje dokonale zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí. - Jemné oozubeníení tohoto rotačního pilníku zajišťuje nejlepší povrchové výsledky a má také mimořádně hladký chod. Žádné drnčení nebo zasekávání - máte optimální kontrolu.

    Charakteristika:

    Tvar nástroje: válec
    Celková délka: 65 mm
    Délka dříku: 40 mm
    Směr řezu: pravostranný řez
    Držák nástroje: stopka
    rozměr držáku nástroje: 6 mm
    Šířka / délka / výška nástroje: 25 mm
    Průměr nástroje: 12 mm
    Ozubení: ZF1 jemné křížové ozubení

    Výhoda:

    Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.
    Jemné ozubení tohoto rotačního pilníku zajišťuje nejlepší výsledky na povrchu a má obzvláště hladký chod. Žádné drnčení ani zachytávání - máte optimální kontrolu.

    Použití:

    Ocel a ocelolitina: vhodné
    Legované/temperované oceli: dobře se hodí
    Nástrojové oceli: vhodné
    Ocel odolná proti korozi/kyselinám/teplu a ocelolitina: vhodná pro
    Litina: dobře se hodí
    Slitiny titanu a niklu: dobře se hodí

    Materiál:

    Ocel
    nerezová ocel
    Titan

    Vhodné pro:

    Zkosení: dobře se hodí
    Odhrotování: dobře se hodí
    Obrábění svařovacích švů: dobře se hodí
    Jemné mletí: -
    Frézování: vhodné
    Rytina: -
    kování: -
    Broušení filetů: -
    Odstraňování laku: -
    Leštění: -
    Přesné obrábění: -
    Čištění: -
    Saténový povrch: -
    Hrubé broušení: -

    Poznámka:

    Dokonalá rozměrová přesnost: perfektně se hodí do hnacího stroje.
    S jemným ozubením pro nejlepší výsledky povrchu
    Hladký chod nástroje s malými vibracemi a bez drnčení díky jemnému ozubení.
    Díky vysoce kvalitní ocelové stopce nedochází k nebezpečnému zlomení stopky.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku