Fréza LUKAS HFAS válcový tvar pro ocel 12x25 mm stopka 6 mm čelní ozubení 7

Artiklové číslo: A100112256080001
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
    Druh produktu Technická fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo A100112256080001
    EAN / GTIN 4027497001941
    Číslo výrobce A100112256080001
    L-číslo L50250 682

    Popis

    Popis:

    Vaše přidané hodnoty: - Efektivní práce: Rychle a agresivně odstraňuje velké množství materiálu a zároveň dosahuje dobrých povrchových výsledků - Dokonalá rozměrová přesnost: Optimálně se hodí do pohonu stroje - Díky křížovému oozubeníení lze dobře obrábět i tvrdší materiály - Bez koroze díky zinkovo-niklovému povlaku - Malá námaha při práci: Křížové oozubeníení zajišťuje zvýšené přítlačné síly - Žádné nebezpečné zlomení stopky díky stopce z vysoce kvalitní oceli - Bez chromového povlaku Vaše výhody: - Velký úběr materiálu v co nejkratším čase při obrábění ocelových odlitků, svarových spojů, kalených a nekalených ocelí s vysokou pevností a nerezových ocelí. Dobrého výsledku na povrchu dosáhnete rychle a efektivně. - Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje dokonale zapadá do hnacího stroje. Zaseknutí, prokluzování nebo dokonce zlomení stopky jsou minulostí. - Křížové oozubeníení tohoto nástroje umožňuje i snadné obrábění tvrdých a houževnatých materiálů. Zvýšené přítlačné síly způsobené tímto oozubeníením rovněž ulehčují pracovníkovi. Úsilí potřebné k práci je nízké.

    Charakteristika:

    Tvar nástroje: válec
    Celková délka: 65 mm
    Délka dříku: 40 mm
    Držák nástroje: stopka
    Rozměr držáku nástroje: 6 mm
    Šířka / délka / výška nástroje: 25 mm
    Průměr nástroje: 12 mm
    Ozubení: Z7 Ocelové střední křížové ozubení

    Výhoda:

    Velký úběr materiálu ve velmi krátkém čase při obrábění ocelových odlitků, svarových spojů, kalených a nekalených ocelí s vysokou pevností a nerezových ocelí. Dobrého výsledku na povrchu dosáhnete rychle a efektivně.
    Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje dokonale zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.
    Křížové ozubení tohoto nástroje dokonce umožňuje snadné obrábění tvrdých a houževnatých materiálů. Zvýšené přítlačné síly způsobené tímto ozubením rovněž ulehčují pracovníkovi. Síla potřebná při práci je malá.

    Použití:

    Ocel a ocelolitina: vhodné
    Legované/temperované oceli: dobře se hodí
    Nástrojové oceli: vhodné
    Litina: dobře se hodí
    Slitiny titanu a niklu: vhodné

    Materiál:

    Ocel
    Litina
    Titan

    Vhodné pro:

    Zkosení: dobře se hodí
    Odhrotování: dobře se hodí
    Obrábění svařovacích švů: dobře se hodí
    Frézování: vhodné
    Rytina: -
    kování: -
    Broušení filetů: vhodné
    Odstraňování laku: -
    Leštění: -
    Přesné obrábění: -
    Čištění: -
    Saténová povrchová úprava: -
    Hrubé broušení: -

    Poznámka:

    Efektivní práce: Rychle a agresivně odstraňuje velké množství materiálu a zároveň dosahuje dobrých výsledků na povrchu.
    Dokonalá rozměrová přesnost: perfektně se hodí do hnacího stroje.
    Díky křížovému ozubení lze dobře obrábět i tvrdší materiály.
    Malá námaha při práci: Křížové ozubení zajišťuje větší kontaktní síly.
    Díky vysoce kvalitní ocelové stopce nedochází k nebezpečnému zlomení stopky.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku