Fréza LUKAS HFAS CarbonCut 8x20 mm stopka 8 mm ozubení CarbonCut s povrchovou úpravou

Artiklové číslo: A10010820800CARB
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
Druh produktu Technická fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A10010820800CARB
EAN / GTIN 4027497166930
Číslo výrobce A10010820800CARB
L-číslo L50250 674

Popis

Popis:

Fréza CarbonCut přesvědčí při stacionárním použití optimálními výsledky při obrábění uhlíku: trhliny vláken, výstupky vláken nebo ne zcela odříznutá vlákna a také spálená pryskyřice jsou minulostí. Perfektní povrch a prvotřídní hrany na obrobku charakterizují CarbonCut s ostrými řeznými hranami. Carbon-Cut však neprokazuje svůj potenciál pouze při obrábění uhlíku, ale lze jej použít i pro obrábění dalších kompozitních materiálů z lehkých konstrukčních technologií, jako jsou GRP (plasty vyztužené skleněnými vlákny), kompozity (vrstvené konstrukce, voštinové struktury/plástve) a hliníkové konstrukce. Kromě toho přesvědčí vynikající životností díky povlaku optimalizovanému pro tyto aplikace. Nabízí vynikající ochranu proti opotřebení a umožňuje nástroji odolávat extrémně vysokému tepelnému a mechanickému zatížení bez výrazného zhoršení provozu, což přináší mnoho výhod, zejména při stacionárním použití (např. méně výměn/méně prostojů).

Charakteristika:

Průměr nástroje: 8 mm
Šířka / délka / výška nástroje: 20 mm
Držák nástroje: stopka
Rozměr držáku nástroje: 8 mm
Délka dříku: 40 mm
Celková délka: 60 mm
Tvar nástroje: válec
Tvar: Válec HFAS s čelní stranou
Celková délka nástroje: 60 mm
Směr řezu: Pravý řez
Ozubení: hliníkové hrubé fazetové ozubení Z9
Délka zubu: 20 mm

Výhoda:

Fréza CarbonCut je optimální nástroj pro průmyslové stacionární frézování, řezání a vrtání (zapichování) inovativních a vysoce kvalitních high-tech materiálů, jako jsou lehké materiály vyztužené uhlíkovými vlákny.
Vysoce výkonný povlak pro méně výměn nástrojů: Přesvědčí vynikající životností nástroje díky povlaku optimalizovanému pro nejnáročnější aplikace.
Vysoce kvalitní ocelové stopky nástrojů optimálně zapadají do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.

Použití:

Plast/dřevo/guma: vhodné

Materiál:

Plast / dřevo

Vhodné pro:

Zkosení: vhodné
Vrtání: vhodné
Odhrotování: vhodné
Frézování: vhodné
Přesné obrábění: vhodné

Poznámka:

vysoká stabilita řezu při frézování uhlíku, CFRP nebo GRP
extrémně ostré břity
nízké tření díky tenkému, hladkému a extrémně tvrdému vysoce výkonnému povlaku.
optimalizovaný odvod třísek při frézování materiálů vyztužených uhlíkovými vlákny.
dlouhá životnost a vynikající odolnost při stacionárním použití.
ideální pro robotické nebo stacionární použití

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku