LUKAS HFI fréza speciálního tvaru pro nerezovou ocel/ocel 8x10 mm stopka 6 mm / 6 mm

Artiklové číslo: A10010810600
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
Druh produktu Technická fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A10010810600
EAN / GTIN 4027497001538
Číslo výrobce A10010810600

Popis

Popis:

Vaše přidaná hodnota: - Dokonalá rozměrová přesnost: perfektně pasuje do hnacího stroje - S jemným oozubeníením pro nejlepší povrchové výsledky - Bez koroze díky zinkovo-niklovému povlaku - Hladký chod nástroje s malými vibracemi a bez chvění díky jemnému oozubeníení - Žádné nebezpečné zlomení stopky díky stopce z vysoce kvalitní oceli - Bez chromového povlaku Vaše výhody: - Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje dokonale zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí. - Jemné oozubeníení tohoto rotačního pilníku zajišťuje nejlepší povrchové výsledky a má také mimořádně hladký chod. Žádné drnčení nebo zasekávání - máte optimální kontrolu.

Charakteristika:

Tvar nástroje: Speciální tvar
Celková délka: 50 mm
Délka dříku: 40 mm
Držák nástroje: stopka
rozměr držáku nástroje: 6 mm
Šířka / délka / výška nástroje: 10 mm
Průměr nástroje: 8 mm
Ozubení: ZF1 jemné křížové ozubení

Výhoda:

Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.
Jemné ozubení tohoto rotačního pilníku zajišťuje nejlepší výsledky na povrchu a má obzvláště hladký chod. Žádné drnčení ani zachytávání - máte optimální kontrolu.

Použití:

Nástrojové oceli: vhodné
Nerezová/kyselinovzdorná/tepelně odolná ocel a litá ocel: dobře se hodí
Slitiny titanu a niklu: dobře se hodí

Materiál:

Ocel
nerezová ocel
Titan

Vhodné pro:

Zkosení: dobře se hodí
Odhrotování: dobře se hodí
Obrábění svařovacích švů: dobře se hodí
Frézování: vhodné
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: vhodné
Odstraňování laku: -
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: -

Poznámka:

Dokonalá rozměrová přesnost: perfektně se hodí do hnacího stroje.
S jemným ozubením pro nejlepší výsledky povrchu
Hladký chod nástroje s malými vibracemi a bez drnčení díky jemnému ozubení.
Díky vysoce kvalitní ocelové stopce nedochází k nebezpečnému zlomení stopky.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku