Momentový šroubovák 2 - 10 Nm

Artiklové číslo: A.444
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
Druh produktu Momentový šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A.444
EAN / GTIN 3148516660305
Číslo výrobce A.444
L-číslo L60130 1604

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Třída II Typ F
  • Momentový šroubovák bez mikrometru
  • Tento typ šroubováku bez stupnice se nastavuje na momentové zkoušečce
  • Momentový šroubovák s jedním směrem otáčení, utahovací moment vpravo
  • Šestihranný výstup pro použití s 1/4″ bity
  • Rukojeť s 1/4″ pohonem pro použití s reverzibilní ráčnou typu A.300PA
  • Dodává se s nastavovacím čepovým klíčem, 4 mm
  • Dodává se s kalibračním certifikátem a individuálním identifikačním číslem.

Charakteristika:

  • L [mm]: 168
  • Točivý moment [N.m]: 2 - 10
  • [g]: 400

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku