Momentový šroubovák 0,5 - 2,5 Nm 15 ks.

Artiklové číslo: A.402J1
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
Druh produktu Momentový šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A.402J1
EAN / GTIN 3148516764065
Číslo výrobce A.402J1
L-číslo L60130 1354

Popis

Popis:

  • Třída II, typ D
  • Jednosměrný momentový klíč, utahovací moment vpravo
  • Vnitřní šestihranný výstup pro použití s 1/4″ bity
  • Adaptér ECR 1/4″ - 1/4″ pro volitelné nástrčné hlavice a příslušenství
  • Rukojeť s pohonem 1/4″ pro použití s reverzní ráčnou typu A.300. PA
  • Nastavovací klíč 82H.4
  • Dodáváno s protokolem o zkoušce, nastavovacím klíčem a individuálním identifikačním číslem

Charakteristika:

  • Kufřík: BP.115
  • Klíč: A402 - 20
  • Mřížka: R.3.2 - 4.0 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 7.0 - 8.0 - 9.0 - 10.0 mm
  • Vložka: PL.434
  • Rukojeť: A.300PA
  • Šroubovák: A.402
  • [kg]: 1.10

Rozsah dodávky:

  • Pouzdro: BP.115
  • Klíče nástrčné řady R: 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
  • Rukojeť: A.300PA
  • Momentový klíč: A.402
  • Adaptér 1/4″: ECR
  • Prodloužení 1/4″: R.210 - R.215
  • Třída II, typ D
  • Jednosměrný momentový klíč, utahovací moment vpravo
  • Vývod pro použití s 1/4″ bity
  • Nastavitelný čepový klíč, 4 mm
  • Dodáváno v krabici s kalibračním certifikátem a individuálním identifikačním číslem

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku