Momentový šroubovák 4 - 20 cNm

Artiklové číslo: A.340MT
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
Druh produktu Momentový šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A.340MT
EAN / GTIN 3148510013527
Číslo výrobce A.340MT
L-číslo L60130 5555

Popis

Popis:

  • Silné stránky produktu: Tento typ šroubováku bez měřicí rozteče se nastavuje na momentovém testeru
  • Lehký a kompaktní momentový šroubovák zejména pro nízké krouticí momenty
  • Momentový šroubovák s jedním směrem otáčení, utahovací moment vpravo
  • Šestihranný nástrčný výstup pro použití s bity 4 mm
  • Adaptér ECR.0 pro nástrčný klíč 1/4″ jako volitelné příslušenství
  • Dodává se s nastavovacím čepovým klíčem, 4 mm
  • Dodává se s kalibračním certifikátem a individuálním identifikačním číslem.

Charakteristika:

  • d [mm]: 21
  • L [mm]: 96,5
  • Síla [cN.m]: 4 - 20
  • Síla [lbf.ft]: 0,35 - 1,70
  • Výstupní řada: 0
  • Výstup: 4 mm
  • [g]: 75

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku