Momentový šroubovák 15 - 75 cNm, 9 ks.

Artiklové číslo: A.301MTJ1
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
    Druh produktu Momentový šroubovák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo A.301MTJ1
    EAN / GTIN 3148510012575
    Číslo výrobce A.301MTJ1
    L-číslo L60130 3519

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Lehký a kompaktní momentový klíč, zejména pro nízké krouticí momenty
    • Směr utahování momentu vpravo
    • Výstup se šestihrannou hlavicí pro použití s bity řady 0
    • Výstup 1/4″ s adaptérem ECR.0 jako volitelné příslušenství /

    Charakteristika:

    • Síla [cN.m]: 15 - 75
    • Příslušenství: šrouby s drážkou: 4 - 4,5 - 5,5, PH 1,5 - 2,5 - 3 mm, PZ 0 - 1 mm
    • Šroubovák: A.301MT
    • [g]: 370

    Rozsah dodávky:

    • Bity řady ED.0: PZ0 - PZ1
    • Bity řady EH.0: 1,5 - 2,5 - 3 mm
    • Bity řady ES.0: 4 - 4,5 - 5,5 mm
    • Momentový klíč: A.301MT
    • Nastavitelný čepový klíč 4 mm
    • Dodáváno v krabici s kalibračním certifikátem

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku