Momentový šroubovák 4 - 20 cNm, 10 ks.

Artiklové číslo: A.300MTJ1
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
Druh produktu Momentový šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A.300MTJ1
EAN / GTIN 3148510012544
Číslo výrobce A.300MTJ1
L-číslo L60130 3063

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Lehký a kompaktní momentový klíč, zejména pro nízké krouticí momenty
  • Směr utahování momentu vpravo
  • Výstup s vnitřním šestihranem pro použití s bity řady 0,
  • Výstup 1/4″ s adaptérem ECR.0 jako volitelná výbava /

Charakteristika:

  • Síla [cN.m]: 4 - 20
  • Příslušenství: šrouby s drážkou: 1,8 - 2,5, PH 0,9 - 1,3 - 1,5 - 2 mm, PZ 0 - 1 - 2 mm
  • Šroubovák: A.300MT
  • [g]: 300

Rozsah dodávky:

  • Bity řady ED.0: PZ0 - PZ1 - PZ2
  • Bity řady EH.0: 0,9 - 1,3 - 1,5 - 2 mm
  • Bity řady ES.0: 1,8 - 2,5 mm
  • Momentový klíč: A.300MT
  • Nastavitelný čepový klíč 4 mm
  • Dodáváno v krabici s kalibračním certifikátem

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku