{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Nosnost zásuvek / výsuvných den | 200 kg | |
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) | 100 % | |
Otvírání jednotlivých zásuvek | jednoruční | |
Výškové nastavení v rastru | 25 | |
Užitná plocha zásuvek v G | 26×20 | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Užitná šířka | 650 mm | |
Užitná hloubka | 500 mm | |
Užitná šířka v G | 26 | |
Užitná hloubka v G | 20 | |
Vestavná výška | 150 mm | |
Počet oček | 4 | |
Oblast použití | Vybavení kontejnerů | |
Druh produktu | Výsuvná police |
Katalogové číslo | 998273 150 | |
EAN / GTIN | 4067263111634 | |
Číslo výrobce | 998273 150 |