{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 1,5 mm | |
Otvírání jednotlivých zásuvek | jednoruční | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hloubka | 38 mm | |
Výška čela | 325 mm | |
Užitná výška | 300 mm | |
Užitná šířka | 900 mm | |
Užitná šířka v G | 36 | |
Sklopný úhelník | 180 stupeň | |
Výškové nastavení v rastru | 25 mm | |
Oblast použití | Vybavení kontejnerů; Zásuvkový regál | |
Hmotnost | 4,7 kg | |
Druh produktu | Přední dvířka |
Katalogové číslo | 998251 325 | |
EAN / GTIN | 4067263111467 | |
Číslo výrobce | 998251 325 |