{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 2 000 mm | |
Šířka | 750 mm | |
Hloubka | 300 mm | |
⌀ jednoho nosného ramena | 30 mm | |
Počet nosných ramen | 7 | |
Nosnost jedné traverzy | 50 kg | |
Nosnost celkem | 200 kg | |
Hmotnost | 25 kg | |
Druh produktu | držák |
Katalogové číslo | 998164 7 | |
EAN / GTIN | 4067263139072 | |
Číslo výrobce | 998164 7 |