Nůžky na kabely pro ocelové dráty 600 mm

Artiklové číslo: 996A.12
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
Druh produktu Nůžky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 996A.12
EAN / GTIN 3148512195207
Číslo výrobce 996A.12
L-číslo L60130 8598

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Kompaktní a výkonný model
  • Kované řezné nože z vysoce výkonné speciální oceli
  • Paralelní břity
  • Řezná kapacita: 12 mm pro měkké ocelové kabely 60 - 100 kg/mm², 10 mm pro tvrdé ocelové kabely 120 - 150 kg/mm², 8 mm pro kulaté kabely 60 - 80 kg/mm².

Charakteristika:

  • A [mm]: 20
  • B [mm]: 73
  • E [mm]: 16
  • L [mm]: 600
  • L1 [mm]: 50
  • [kg]: 2 730

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku