Nůžky na kabely pro ocelové dráty 340 mm

Artiklové číslo: 996.8
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
Druh produktu Nůžky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 996.8
EAN / GTIN 3148512195108
Číslo výrobce 996.8
L-číslo L60130 8308

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Šroubové řezné nože z vysoce výkonné speciální oceli
  • Kompaktní a výkonné, ergonomické rukojeti sek
  • Řezná kapacita: 8 mm pro měkké ocelové kabely 60 - 100 kg/mm²
  • Řezná kapacita: 7 mm pro tvrdé ocelové kabely 130 - 160 kg/mm²
  • Řezná kapacita: 6 mm pro kulaté kabely 60 kg/mm².

Charakteristika:

  • A [mm]: 12
  • B [mm]: 42
  • E [mm]: 16
  • L [mm]: 340
  • L1 [mm]: 21
  • L2 [mm]: 115 - 470
  • [g]: 890

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku