Rázová nástrčná hlavice ∙ TORX®

Artiklové číslo: 995S-T50
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 995S-T50
EAN / GTIN 4000896047703
Číslo výrobce 995S-T50
L-číslo L60140 1148

Popis

Popis:

  • Krátké provedení
  • S otvorem pro pojistný kolík nebo zajišťovací pružinu a drážku pro O-kroužek
  • Povrch: fosfátováno, olejováno
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Vnitřní profil TORX®
  • Velikost klíče: ∙ T50
  • Rozměry / délka: 40 mm
  • Délka l1: 22.4 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.06 kg
  • Pro strojní manipulaci

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku