Sférické zrcadlo 360° 80

Artiklové číslo: 994452 80
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

80 cm
Pozorovací vzdálenost 0 m - 8 m
Druh produktu Bezpečnostní zrcadlo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 994452 80
EAN / GTIN 8720598311624
Číslo výrobce 213-300

Popis

Provedení:

Pro lepší přehled na obtížně viditelných a nebezpečných dopravních cestách a v nepřehledných průmyslových objektech. Minimalizace rizika úrazu. Vyrobeno z nárazuvzdorného akrylového skla.
Širokoúhlé zrcadlo 360° pro montáž na stěny a stropy.

Použití:

Vhodné pro použití ve vnitřním prostředí.

Poznámka:

Dodávka bez upevňovacího materiálu.

Ke stažení & dokumenty

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku