Provedení:
Ochrana regálové patky RackGuard™ chrání regálové patky citlivé na nárazy před bočními a čelními nárazy a také poškrábáním pracovními vozidly. Energie nárazu je namísto skrz patku vedena mimo patku, čímž se snižuje poškození a je zachována stabilita regálového systému. Pryžové vložky zajistí bezpečné upevnění na obvyklých regálových patkách. Voštinová struktura ke zmírnění nárazů. Maximální energie nárazu při teplotě 90°: 1000 J. 200 J. Zóna nárazu 0 – 600 mm. Deformace při maximální energii: 20 mm. Velmi vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům a barevná stálost.
Norma:
EN 15 512, FEM 10.2.02, AS 4084
Vhodné pro:
Profil rámu paletového regálu Schulte S635-B20. Paletový regál od SSI Schäfer se stojanovým profilem P100.
Poznámka:
Ochranu regálových patek pro další regály můžeme nabídnout na poptávku.