Magnetický nástěnný držák vymezovacích pásků včetně vymezovací pásky a magnetického koncového prvku, Typ: Y/B

Artiklové číslo: 994326 Y/B
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 155 mm
Šířka 140 mm
Hloubka 140 mm
Délka popruhu 8 000 mm
Šířka popruhu 50 mm
Barva pásma žlutá / černá
Hmotnost 1 kg
Druh produktu Držák zábrany

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 994326 Y/B
EAN / GTIN 4251021127252
Číslo výrobce GLWM 480-J/17-8,0/GLZM 45/40-960

Popis

Provedení:

Magnetický držák na zeď s páskou je vyroben z robustního černého plastu. Pásku můžete libovolně vysouvat. Maximální délka vysunuté pásky 8 m. S magnetickým koncovým prvkem na pásce.

Použití:

Pro mobilní zahrazení regálových řad.

Poznámka:

Individuální digitální potisk možný na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku