Cedule pro Plastové sloupky 1

Artiklové číslo: 994316 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka 215 mm
Výška 325 mm
Druh produktu Držák štítků

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 994316 1
EAN / GTIN 4251021118618
Číslo výrobce GLS 45/40-175

Popis

Provedení:

Cedule pro připevnění k zahrazovacím sloupkům. Černý kovový rám s plexisklem. Reklamní sdělení nebo informace můžete snadno vložit mezi oboustranné plexisklo. Cedule jsou na sloupku otočné.
Vhodné pro formát DIN A4 na výšku, včetně upevňovacího materiálu.

Vhodné pro:

Zahrazovací sloupek č. 994300 a č. 994302.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku