Zahrazovací sloupky (2 ks) včetně pásky žlutá, Typ: Y/B

Artiklové číslo: 994302 Y/B
Nastavit cenu 2 ks (CZK 3475,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 1 000 mm
Výška pozemního talíře 80 mm
⌀ pozemního talíře 410 mm
Délka popruhu 4 000 mm
Šířka popruhu 50 mm
Barva pásma žlutá / černá
Hmotnost 8 kg
Druh produktu mobilní zábrany

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 994302 Y/B
EAN / GTIN 4251021100910
Číslo výrobce GLA25-E/17-4.0 (VP 2)

Popis

Provedení:

Mobilní zábrana je vhodná pro vnitřní a venkovní použití. Dvoudílná konstrukce je lehká a demontovatelná a zaručuje rychlé a jednoduché použití. Trubka a základna zábrany z plastu. Základna z ekologického kompozitního materiálu, 100% recyklovatelného materiálu, černá.

Použití:

Pro vnitřní a venkovní použití.

Rozsah dodávky:

Sada po 2 ks včetně pásu.

Poznámka:

Individuální digitální potisk možný na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku