• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

Zahrazovací sloupky (2 ks) včetně pásky červená, Typ: R/W

Artiklové číslo: 994300 R/W
Sleva
6950,00 CZK
Nastavit cenu 2 ks (CZK 3162,50 / 1 ks)
Cena platí do 3. 1. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 1 000 mm
Výška pozemního talíře 80 mm
⌀ pozemního talíře 410 mm
Délka popruhu 4 000 mm
Šířka popruhu 50 mm
Barva pásma červená / bílá
Hmotnost 8 kg
Druh produktu mobilní zábrana

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 994300 R/W
EAN / GTIN 4251021100545
Číslo výrobce GLA25-D/13-4.0 (VP 2)
Manufacturer R.Scholz GmbH & Co. KG, Boschweg 34, 48351 EVERSWINKEL, Deutschland, www.rs-guidesystems.de

Popis

Provedení:

Mobilní zábrana je vhodná pro vnitřní a venkovní použití. Dvoudílná konstrukce je lehká a demontovatelná a zaručuje rychlé a jednoduché použití. Trubka a základna zábrany z plastu. Základna z ekologického kompozitního materiálu, 100% recyklovatelného materiálu, černá.

Použití:

Pro vnitřní a venkovní použití.

Rozsah dodávky:

Sada po 2 ks včetně pásu.

Poznámka:

Individuální digitální potisk možný na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku