Nájezdový ochranný sloupek, Průměr: 76mm

Artiklové číslo: 994250 76
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Průměr (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 1 200 mm
Tloušťka stěny 3,25 mm
Hmotnost 9,5 kg
Druh produktu Pachole

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 994250 76
EAN / GTIN 4260214931644
Číslo výrobce 301200

Popis

Provedení:

Robustní protinárazový ochranný sloupek do vnitřních prostor k zabezpečení Vašeho inventáře a k ochraně proti najetí. Tyto sloupky jsou vhodné k montáži na betonový podklad pomocí hmoždinek.

Rozsah dodávky:

Včetně hmoždinek pro montáž na podlahu.

Lakování:

Zinková žluť RAL 1018 práškově nanášený lak s černým výstražným značením.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku