Dvojité křídlové dveře mřížka šířka 2200 mm 2550 mm

Artiklové číslo: 994113 2550
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Výška 2 550 mm
    Šířka 2 200 mm
    Druh produktu Dvířka s mřížkou

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 994113 2550
    EAN / GTIN 4260214930081
    Číslo výrobce 9237

    Popis

    Provedení:

    Variabilní a všestranně použitelný systém pro provozy a sklady, pro rychlou stavbu přepážek, stěn skladů a oddělení prostorů. Jednotlivé prvky lze kombinovat podle Vašich individuálních přání na principu stavebnice. Ploché pletivo 40×40×3,8 mm, uložené v profilovém rámu 30 mm, splňuje nejvyšší nároky na kvalitu a transparentnost. K dostání také v provedení z ocelového plechu a akrylového skla.

    Rozsah dodávky:

    Včetně upevňovacího materiálu (pouze u č. 994130).

    Lakování:

    Volitelně světle šedá RAL 7035 (standardní barva), signální modrá RAL 5005, ultramarínová modř RAL 5002, briliantová modř RAL 5007, hořcová RAL 5010, světle modrá RAL 5012, tyrkysová RAL 5018, holubí modrá RAL 7037, práškově nanášený lak.

    Ke stažení & dokumenty

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku