Sada křídlových dveří 2500 mm

Artiklové číslo: 993321 2500
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.
  • Úhel otevření dveří: 180
  • Cylindrický zámek: modulární nástrčná vložka
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1,5 mm
Úhel otevření dveří 180 stupeň
Cylindrický zámek modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 2 500 mm
Šířka 1 020 mm
Hloubka 80 mm
Vhodné pro výšku regálu 2 500 mm
Vhodné pro užitnou šířku regálu 920 mm
Přední dveře Celoplechová křídlová dvířka
Zamykací elektronický systém – přestavitelný ano
Druh produktu Křídlová dvířka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 993321 2500
EAN / GTIN 4062406097936

Popis

Provedení:

Křídlové dveře jsou na vnitřní straně zesílené, zamykatelné posuvným madlem s cylindrickým zámkem. Možnost jednoduché přestavby na další zamykací systémy GARANT. Regálová pole za křídlovými dveřmi lze osadit výsuvnými policemi. Úhel otevření dveří 180° umožňuje volné vysunutí polic.

Lakování:

Rám světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.