{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka | 1 075 mm | |
Hloubka | 105 mm | |
Vestavná výška | 2 685 mm | |
Vstup typu zástrčky | F | |
Jmenovité napětí | 250 V | |
Vhodné pro výšku regálu | 2 500 mm | |
Oblast použití | Speciální regál | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2430 | |
Druh produktu | Rolety |
Katalogové číslo | 993310 2500 | |
EAN / GTIN | 4045197611789 | |
Číslo výrobce | 993310 2500 |