Odkládací deska 12 mm bukový Multiplex 1350 mm

Artiklové číslo: 993170 1350
(CZK 3695,12 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro regálové pole užitné hloubky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Tloušťka desky: 12

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka desky 12 mm
Délka 830 mm
Hloubka 1 185 mm
Tloušťka 12 mm
Vhodné pro zakládání do výsuvné police 993101
Pro regálové pole užitné hloubky 1 350 mm
Materiál pracovní desky buk Multiplex
Oblast použití Regál na těžké zboží
Druh produktu Vkládaná deska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 993170 1350
EAN / GTIN 4045197521828
Číslo výrobce 993170 1350

Popis

Použití:

Pro vkládání do výsuvné police pro šetrné skladování citlivých konstrukčních dílů.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku