Pevná police 1350 mm

Artiklové číslo: 993120 1350
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.
  • Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 500

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 500 kg
Šířka 920 mm
Hloubka 1 350 mm
Tloušťka 60 mm
Pro regálové pole užitné hloubky 1 350 mm
Police nosnost 500 kg
Oblast použití Regál na těžké zboží
Druh produktu Police

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 993120 1350
EAN / GTIN 4045197565808

Popis

Provedení:

Nosnost 500 kg při rovnoměrně rozloženém zatížení.

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.