{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 1,5 mm | |
Nosnost zásuvek / výsuvných den | 1 000 kg | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 300 mm | |
Šířka | 920 mm | |
Hloubka | 1 300 mm | |
Užitná výška | 35 mm | |
Užitná šířka | 830 mm | |
Užitná hloubka | 1 200 mm | |
Výsuvná police výška vestavby | 300 mm | |
Délka výsuvu police | 70 % | |
Pro regálové pole užitné hloubky | 920 mm | |
Výsuvná police nosnost | 1 000 kg | |
Oblast použití | Regál na těžké zboží | |
Druh produktu | Výsuvná police |
Katalogové číslo | 993101 70 | |
EAN / GTIN | 4062406097486 | |
Číslo výrobce | 993101 70 |