Popis:
Použití:Můstek sání
FORD-Scorpio 2,4 ∙ 2,8 a 2,9 l vstřikový motor
VW-Passat převodovka typ 02 A, 1,6 ∙ 1,8 a 2,0 l (vnitřní šrouby TORX® T 45)
- Extra dlouhé provedení
- Povrch: povrchTIN
- Made In Germany
- Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
- Výstup: Vnitřní profil TORX®
- Velikost klíče: ∙ T45
- Rozměry / délka: 138 mm
- Délka l1: 100 mm
- Hmotnost netto (kg): 0.08 kg
- Pro ruční manipulaci
Proč povrchová úprava TiN (nitrid titanu)?Speciální metoda velmi tvrdé povrchové úpravy TiN dosahuje extrémně vysoké přilnavosti a otěruvzdornosti vrstvyOptimálně vhodné při dlouhodobém zatížení, např. sériovém šroubování v průmyslu a dílnáchVyšší ochrana proti opotřebení zajišťuje delší životnostPerfektní přesnost díky optimální tloušťce vrstvyVyšší utahovací momentOptimální ochrana proti korozi