Popis:
Použití:Montáž a demontáž čerpadla chladicího prostředku
VW Polo 1,4 l od r. v. 2010, 4válec motor se vstřikováním (přímé vstřikování, turbo a kompresor)
- Extra dlouhé provedení
- Povrch: povrchTIN
- Made In Germany
- Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
- Výstup: Vnitřní profil TORX®
- Velikost klíče: ∙ T30
- Rozměry / délka: 138 mm
- Délka l1: 100 mm
- Hmotnost netto (kg): 0.12 kg
- Pro ruční manipulaci
Proč povrchová úprava TiN (nitrid titanu)?Speciální metoda velmi tvrdé povrchové úpravy TiN dosahuje extrémně vysoké přilnavosti a otěruvzdornosti vrstvyOptimálně vhodné při dlouhodobém zatížení, např. sériovém šroubování v průmyslu a dílnáchVyšší ochrana proti opotřebení zajišťuje delší životnostPerfektní přesnost díky optimální tloušťce vrstvyVyšší utahovací momentOptimální ochrana proti korozi