Bubnový odvíječ 500/S

Artiklové číslo: 992900 500/S
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce TROMBOI 500 S
Výška 80 mm
Šířka 550 mm
Hloubka 530 mm
⌀ bubínku 150 mm - 700 mm
Maximální šířka bubnu 520 mm
Maximální hmotnost bubnu 140 kg
Hmotnost 8 kg
Druh produktu Bubnový odvíječ

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 992900 500/S
EAN / GTIN 2050002064423
Číslo výrobce 85100910

Popis

Provedení:

Kompaktní bubnový odvíječ s odvíjecí rampou pro kabelové bubny ze dřeva, oceli nebo plastů. Snadné odvíjení z kabelových bubnů bez zkroucení kabelů. Vysoce kvalitní nastavitelné nosné válečky uložené v kuličkových ložiskách. Vhodné pouze do vnitřních prostor.

Lakování:

Myší šedá RAL 7005

Poznámka:

Hmotnosti bubnů se vztahují pouze na nekontinuální proces odvíjení s nepoškozenými bubny.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku