{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 880 mm | |
Šířka | 1 560 mm | |
Hloubka | 600 mm | |
počet přihrádek | 5 | |
Přihrádka užitná hloubka | 65,6 mm | |
Počet výšek třmenů 400 mm | 3 | |
Počet výšek třmenů 800 mm | 3 | |
Šířka třmenu | 1 485 mm | |
⌀ nosného válečku | 60 mm | |
Nosnost jedné přihrádky | 200 kg | |
Druh produktu | Regál na tabule |
Katalogové číslo | 992101 5 | |
EAN / GTIN | 4062406095802 | |
Číslo výrobce | 992101 5 |