Krakorec jednotlivě, Hloubka: 400mm

Artiklové číslo: 991720 400
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
61 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Hloubka (mm) Cena za kus bez DPH
  • Krakorec nosnost: 400

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Krakorec nosnost 400 kg
Hloubka 400 mm
Zvýšený okraj výška 50 mm
Nosnost 400 kg
Typ profilu IPE
Provedení pojistky proti skutálení navařeno
Druh produktu Krakorec

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 991720 400
EAN / GTIN 2050001760715

Popis

Provedení:

Šroubované krakorce profil IPE s přivařenou pojistkou proti skutálení (výška 50 mm)

Vhodné pro:

Regál s krakorci č. 991711991718.

Lakování:

RAL 2004 oranžová lakované.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku