{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Krakorec nosnost | 400 kg | |
Krakorcový regál výška | 2 500 mm | |
Výškové nastavení v rastru | 100 mm | |
Provedení montáže | Přišroubované krakorce | |
Krakorec hloubka | 400-600 mm | |
Volba barev | RAL 5010, 2004 | |
Výška regálů | 2 500 mm | |
Šířka regálu | 6 250 mm | |
Hloubka jedné strany | 600 mm | |
Osová vzdálenost = šířka police | 1 250 mm | |
Montážní rozměr | 6 314 mm | |
Počet regálových stojanů | 6 | |
Počet regálových polí | 5 | |
Počet úrovní | 5 | |
Počet krakorců jednostranně | 24 | |
Nosnost každého ramena | 400 kg | |
Nosnost jednoho stojanu včetně spodní úrovně | 2 000 kg | |
Druh produktu | Krakorcový regál |
Katalogové číslo | 991713 6250 | |
EAN / GTIN | 2050001760555 |