Základní regál na skladování profilů 3000 mm

Artiklové číslo: 991488 3000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za kus bez DPH
  • Výškové nastavení v rastru: 50
  • Volba barev: RAL 5010, 2004

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výškové nastavení v rastru 50 mm
Volba barev RAL 5010, 2004
Výška 3 000 mm
Šířka montážního rozměru základního regálu 2 872 mm
Šířka police 2 700 mm
Boční zatížení na dělicí rameno 25 kg
Vertikální zatížení (jednotlivého pole) 1 135 kg
Profil rámu S610-M18-U
Druh produktu Regál na skladování profilů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 991488 3000
EAN / GTIN 4058255038176
Číslo výrobce 46992

Popis

Provedení:

Pro stojaté a přehledné skladování lehkého a těžkého dlouhého materiálu, např. střešních latí, trubek, lišt, trámů atd. Použitelné ideálně také v oblasti SB. Variabilně použitelná dělicí ramena umožňují flexibilní šířky polí. Sklon 10°.

Rozsah dodávky:

2 rám, 5 nosníků, 4 podložné plechy, patky, 8 podlahové kotvy (bez dělicích ramen).

Lakování:

Stojiny podobné RAL 5017 dopravní modrá, nosníky RAL 2004 oranžová pravá, práškově nanášený lak.

Poznámka:

  • Na nerovných podlahách doporučujeme navíc plechové podložky č. 991481.
  • Skladované zboží může být maximálně o 500 mm vyšší než regál!
  • Dodávka po jednotlivých dílech z důvodu nižších přepravních nákladů. Dodávka bez montáže.
  • Dělicí ramena objednávejte samostatně pod č. 991490 vel. 500 nebo č. 991490 vel. 750.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku