Dřevotřísková deska včetně hloubkových výztuh 1100/50

Artiklové číslo: 991428 1100/50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Materiál: Dřevotřísková deska

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Materiál Dřevotřísková deska
    Délka 2 700 mm
    Hloubka 975 mm
    Tloušťka 38 mm
    Počet nosníků 4
    Vhodné pro hloubku regálu 1 100 mm
    Vhodné pro hloubku nosníků 50 mm
    Nosnost 2 762 kg
    Oblast použití Paletový regál
    Druh produktu Třísková deska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 991428 1100/50
    EAN / GTIN 4004514242082
    Číslo výrobce 16593-50

    Popis

    Provedení:

    Dřevotřísková deska, síla 38 mm včetně hloubkové výztuhy pro nosnost 2762 kg. Desky lícují s nosníky.

    Poznámka:

    Při nepřesném najetí skladové techniky zůstane deska zafixována dřevotřískovou deskou, lícující s nosníky, v hloubkové výztuze.

    Ke stažení & dokumenty

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku