Tiefenauflagen-Paar für Gitterboxen 1100/50

Artiklové číslo: 991400 1100/50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Materiál: pozinkované

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Materiál pozinkované
    Typ 1100/50
    Vhodné pro hloubku regálu 1 100 mm
    Vhodné pro hloubku nosníků 50 mm
    Oblast použití Paletový regál
    Druh produktu Hloubková výztuha

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 991400 1100/50
    EAN / GTIN 4004514241948
    Číslo výrobce 16092-50

    Popis

    Ausführung:

    Tiefenauflagen mit seitlicher Aufkantung und Durchschubsicherung, verzinkt.

    Verwendung:

    Tiefenauflagen für Gitterboxen, Behälter u. ä. Geeignet für 50 mm Holmbreite.

    Ke stažení & dokumenty

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku