Pár nosníků LNS-DUO 110×50, Délka nosníku: 2700mm

Artiklové číslo: 991342 2700
Nastavit cenu 2 ks (CZK 1641,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka nosníku (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška nosníku 110 mm
Délka nosníku 2 700 mm
Nosnost jednoho páru nosníků 2 460 kg
Oblast použití Regál
Typ nosníku LNS-DUO 110×50
Druh produktu Nosík / traverza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 991342 2700
EAN / GTIN 4058255037414
Číslo výrobce 46421-2
Výrobce Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Popis

Provedení:

4hrannné za studena tvářené profily s navařenými agrafami. Každá agrafa má 5 stabilních háčků pro optimální rozložení zatížení na paletové regálové stojiny. Zatížení police až 3 060 kg na každý pár nosníků.

Rozsah dodávky:

2 kusy nosníků pro zavěšení do rámů, včetně pojistných kolíků po 2 ks.

Lakování:

RAL 2004 oranžová pravá, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Nové nosníky s hloubkou 50 mm lze se starými nosníky s hloubkou 40 mm kombinovat jen v párech.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku