Přídavný regál na palety 4000 mm

Artiklové číslo: 991227 4000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za kus bez DPH
  • Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 3 060
  • Uložení palet s nosností: 1 020
  • Výškové nastavení v rastru: 50
  • Provedení montáže: Nástrčný regál
  • Volba barev: RAL 5010, 2004

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 3 060 kg
    Uložení palet s nosností 1 020 kg
    Výškové nastavení v rastru 50 mm
    Provedení montáže Nástrčný regál
    Volba barev RAL 5010, 2004
    Výška 4 000 mm
    Hloubka 1 100 mm
    Šířka montážního rozměru přídavného regálu 2 810 mm
    Šířka police 2 700 mm
    Počet regálových stojanů 1
    Počet úložných úrovní 4
    Počet míst pro palety na pole 12
    Zatížení police 3 060 kg
    Zatížení pole (3 pole se 3 páry nosníků na pole) 8 695 kg
    Nástavba regálu Doplňkový regál
    Profil rámu S625-A18
    Typ nosníku EGN 120×50×1,5
    Přístup k regálu oboustranný
    Montáž pomocí zasouvání ano
    Zákaznická montáž ano
    Druh produktu Paletový regál

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 991227 4000
    EAN / GTIN 4058255110377
    Číslo výrobce 46933-N

    Popis

    Provedení:

    Základní regál se skládá ze 2 profilových rámů se 4 podlahovými kotvami a 2 resp. 3 páry nosníků. Přídavný regál se skládá 1 profilového rámu se 4 podlahovými kotvami a 2 resp. 3 páry nosníků. Dodatečné úrovně najdete pod Příslušenství.
    Nosníky typ EGN 120×50×1,5.

    Popis:

    Montážní rozměry:
    Celková délka regálu:
    Pro rámy stojanů S610-M18-U a S625-A18:
    Jmenovitá délka + počet stojanů × 86 mm (pro S610-M18-U)
    Jmenovitá délka + počet stojanů × 110 mm (pro S625-A18).

    Lakování:

    Stojiny jako RAL 5017 dopravní modrá, nosníky RAL 2004 oranžová, práškově nanášený lak.

    Poznámka:

    • V případě nerovné podlahy doporučujeme použití dodatečných plechových podložek.
    • Dodávka po jednotlivých dílech, levnější doprava. Dodávka bez montáže.
    • Pro patky dodržujte minimální vzdálenost rámů 100 mm od stěn nebo částí budov.

    Při montáži nosníků je nutno dbát na to, aby vnější stojina sahala minimálně 500 mm nad poslední úložnou úroveň. Uvnitř regálové řady stačí přesah 100 mm.
    Technická ustanovení pro stavbu paletového regálu dle BGR 234:
    • Vnější stojiny musí být u uliček a dopravních komunikací minimálně o 500 mm vyšší než je horní úložná úroveň.
    • Průjezdy a nástavby musí být opatřenyuzavřenou deskou (např. dřevotřískovou deskou).
    • Světlá průchozí výška musí být minimálně 2 100 mm.
    • U vnějších stojin a průjezdů musí být namontovány ochranné rohy proti najetí.
    • Volně v prostoru stojící jednotlivé regály musí být na zadní straně zajištěny zadní mřížovou stěnou (proti vypadávání skladovaného zboží).
    • Na každé řadě regálů musí být umístěny štítky s uvedením nosnosti.
    • Kvalita betonu: Minimálně C20/25 dle EN 206-1 (DIN 1045-2); tloušťka betonu nejméně 200 mm.
    • Pokud je vzdálenost mezi paletami ve dvojitém regálu menší než 100 mm, musí být nainstalovány pojistky proti prostrčení.

    Další informace o plánování a konstrukci:
    • Důležitým údajem je délka ohybu (K) = maximální vzdálenost mezi podlahou a horní hranou 1. úrovně nosníků. Z této hodnoty se vypočítává použitý typ stojiny.
    • Nad zboží je vždy nutno naplánovat vzdálenost cca 100 m k následující úložné úrovni, resp. ke stropu haly.
    • Výška zdvihu skladové techniky: horní hrana horního nosníku plus 200 mm.
    Naše technické údaje neplatí pro asfaltové povrchy nebo povrchy s obsahem magnezitu, betonovou dlažbu a válcovaný beton.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku