Provedení:
Základní regál se skládá ze 2 profilových rámů se 4 podlahovými kotvami a 2 resp. 3 páry nosníků. Přídavný regál se skládá 1 profilového rámu se 4 podlahovými kotvami a 2 resp. 3 páry nosníků. Dodatečné úrovně najdete pod Příslušenství.
Nosníky typ LNS 110×50×1,5.
Montážní rozměry základního regálu: 2872 mm.
Popis:
Montážní rozměry:
Celková délka regálu:
Pro rámy stojanů S610-M18-U a S625-A18:
Jmenovitá délka + počet stojanů × 86 mm (pro S610-M18-U)
Jmenovitá délka + počet stojanů × 110 mm (pro S625-A18).
Lakování:
Stojiny jako RAL 5017 dopravní modrá, nosníky RAL 2004 oranžová, práškově nanášený lak.
Poznámka:
- V případě nerovné podlahy doporučujeme použití dodatečných plechových podložek.
- Dodávka po jednotlivých dílech, levnější doprava. Dodávka bez montáže.
- Pro patky dodržujte minimální vzdálenost rámů 100 mm od stěn nebo částí budov.
Při montáži nosníků je nutno dbát na to, aby
vnější stojina sahala minimálně 500 mm nad poslední úložnou úroveň. Uvnitř regálové řady stačí přesah 100 mm.
Technická ustanovení pro stavbu paletového regálu dle BGR 234:- Vnější stojiny musí být u uliček a dopravních komunikací minimálně o 500 mm vyšší než je horní úložná úroveň.
- Průjezdy a nástavby musí být opatřenyuzavřenou deskou (např. dřevotřískovou deskou).
- Světlá průchozí výška musí být minimálně 2 100 mm.
- U vnějších stojin a průjezdů musí být namontovány ochranné rohy proti najetí.
- Volně v prostoru stojící jednotlivé regály musí být na zadní straně zajištěny zadní mřížovou stěnou (proti vypadávání skladovaného zboží).
- Na každé řadě regálů musí být umístěny štítky s uvedením nosnosti.
- Kvalita betonu: Minimálně C20/25 dle EN 206-1 (DIN 1045-2); tloušťka betonu nejméně 200 mm.
- Pokud je vzdálenost mezi paletami ve dvojitém regálu menší než 100 mm, musí být nainstalovány pojistky proti prostrčení.
Další informace o plánování a konstrukci:- Důležitým údajem je délka ohybu (K) = maximální vzdálenost mezi podlahou a horní hranou 1. úrovně nosníků. Z této hodnoty se vypočítává použitý typ stojiny.
- Nad zboží je vždy nutno naplánovat vzdálenost cca 100 m k následující úložné úrovni, resp. ke stropu haly.
- Výška zdvihu skladové techniky: horní hrana horního nosníku plus 200 mm.
Naše technické údaje neplatí pro asfaltové povrchy nebo povrchy s obsahem magnezitu, betonovou dlažbu a válcovaný beton.